Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-therm sin usar

Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-therm sin usar

2002 Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-therm sin usar. Modelo: AT10 F-20. N/S 285660-2. N.º de pieza: 9813984. (54) Placas de acero inoxidable. Superficie de calentamiento: aprox. 78,09 pies cuadrados MAWP: 100 psi a 210 °F. MDMT: 32 °F a 100 psi. Doble pase. Entradas/salidas: (6) macho roscado de 2 pulg. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GPS009.
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: AT10 F-20
  • Número de serie: 285660-2
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-therm sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente