Intercambiador de calor de placas NH3 inundado APV/FES - 2,408 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas NH3 inundado APV/FES - 2,408 pies cuadrados

1998 Intercambiador de Calor de Placas APV/FES. Modelo: 8WP-C2-1. S/N: 339521. Nat'l Bd: 1711. Dwg: 4339520001. Número de placas: 172, (86 paquetes de placas). Superficie de transferencia de calor: aprox. 2,408 pies cuadrados. Dimensiones del paquete de placas (máx./mín.): 23.97/23.63 pulg. Presión de diseño lado caliente/frío: 150/300 psig. Presión de prueba lado caliente/frío: 225/450 psig. Temperatura de diseño máx/mín: 185/-20 °F. Cámara 1 MAWP: 150 psi a 185 °F. Cámara 2 MAWP: 300 psi a 185 °F. Cámara 1 MDMT: -20 °F a 150 psi. Cámara 2 MDMT: -20 °F a 300 psi. Esta unidad es capaz de enfriar 600 GPM de 35% de propilenglicol de +65 F a +35 F (aproximadamente 700+ TR de capacidad), utilizando NH3 inundado a aproximadamente +28 F de temperatura de succión. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto (medios). Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto (producto), (1) 6 pulg. de diámetro. puerto (medios). Dimensiones totales: 9 pies de largo x 3 pies de ancho x 9 pies de alto (ACN495).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASAC007.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 8WP-C2-1
  • Número de serie: 339521
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas NH3 inundado APV/FES - 2,408 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente