Intercambiador de calor de placas Pasilac Therm

Intercambiador de calor de placas Pasilac Therm

Intercambiador de calor de placas Pasilac Therm. Modelo: M92. S/N: 17339. Capacidad nominal de transferencia de calor: 1,8 MBtu/h. Área de superficie de transferencia de calor: 3010 pies cuadrados. Presión de trabajo: 142 psi. Presión de prueba: 184 psi. Presión diferencial máxima: 184 psi. Temperatura máxima de trabajo: 248 °F. Número de placas: 310. (1) Divisor. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. entrada. (2) 8 pulgadas de diámetro. puntos de venta. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA1559.12a
  • Fabricante: Pasilac
  • Modelo: M92
  • Número de serie: 17339
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Pasilac Therm
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente