Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Accu-Therm - 589 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Accu-Therm - 589 pies cuadrados

1994 Intercambiador de calor de placas Accu-Therm Paul Mueller. Modelo: AT161FFB-10, S/N: 101176-4. Placas de acero inoxidable 316L: (118). Superficie de transferencia de calor: Aprox. 589 pies cuadrados. Puertos finales fijos: (4) 3 pulg. Puertos finales móviles: (4) 3 pulg. Presión de diseño: 75 psig. Temperatura de diseño: 150 °F. Presión de prueba: 98 psig. Flujo de agua máximo típico: Aprox. 650 gpm. Salidas: (8) 3 pulgadas s-line. Consulte el PDF para obtener información sobre la solicitud anterior. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JMB245bb.30
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: AT16161FFB-10
  • Número de serie: 101176-4
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 589
  • Capacidad de flujo nominal: 650
  • Capacidad nominal de transferencia de calor (BTU/HR): 3269317
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 118
  • MAWP (PSI a temperatura): 75 psig @ 150 °F
  • Descripción de entradas y salidas: Outlets: (8) 3 in. s-line. Refer to PDF for previous application information
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 89
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Accu-Therm - 589 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente