Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Acu-Therm

Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Acu-Therm

Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller. Modelo: AT10S/SW-10, S/N: 115099-1. Placas de acero inoxidable: (14). Superficie de transferencia de calor: Aprox. 16 pies cuadrados. Presión de diseño: 100 psig. Temperatura de diseño: 180 °F. Flujo de agua máximo típico: 200 gpm. Puertos de extremos fijos: (3) 1-1/2 pulgadas. Puertos de extremos móviles: (4) 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR02.
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: AT10S-SW-10
  • Número de serie: 115099-1
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Acu-Therm
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente