Intercambiador de calor de placas Schmidt-Bretten - 938,3 pies cuadrados Pie.

Intercambiador de calor de placas Schmidt-Bretten - 938,3 pies cuadrados Pie.

Intercambiador de calor de placas Schmidt-Bretton. Modelo: 37-150. (250) placas de acero inoxidable 316. Área de superficie total de transferencia de calor: 938,3 pies cuadrados. Área de superficie de transferencia de calor por placa: 11-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto. Dimensiones totales de la placa: 1 pie 2 pulgadas de ancho x 4 pies. 1/2 pulg. HMAWP: 150 PSIG. Prensa de prueba. 225 PSIG. Temperatura de diseño. 250 ˚F. Dimensión mínima de apriete entre cubiertas con 250 placas: 45,4 pulg. Entradas/salidas: (6) Línea S de 3 pulg. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 10-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFF1019.32a
  • Fabricante: Schmidt-Bretten
  • Modelo: SIGMA 37-150
  • Número de serie: 26093 HX
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 938.3
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 250
  • Número de divisores: 1
  • Número de secciones: 2
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 PSIG @ 250 ˚F
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (6) 3 in. S-line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 105
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 70.5
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Schmidt-Bretten - 938,3 pies cuadrados Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente