Intercambiador de calor de placas

Intercambiador de calor de placas

2001 Intercambiador de Calor de Placas. Modelo: PF20, S/N: 771568-01. Certificado por ITT Industries, Junta Nacional No: 75190. Lado caliente: MAWP: 150 psi a 230 °F, MDMT: 32 °F a 150 psi. Lado frío: MAWP: 150 psi a 230 °F, MDMT: 32 °F a 150 psi. Max difiere. Presión: 225 psi. (48) placas: 10 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Longitud permitida del paquete de placas: 4,82 pulgadas. Dimensiones totales: 30 1/2 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB512.a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: PF20
  • Número de serie: 771568-01
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente