Intercambiador de calor de placas soldadas FlatPlate

Intercambiador de calor de placas soldadas FlatPlate

Intercambiador de calor de placas soldadas FlatPlate usado. Serie 3100. Modelo: 31002098. Serie: P10X20-280M. Presión máxima de diseño: 450 PSI / 31 Bar. Temperatura máxima de diseño 190F / 33,7C (lado A). Fecha de fabricación: 01.08.31.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFA1922
  • Fabricante: FlatPlate
  • Modelo: 31002098
  • Número de serie: P10X20-280M
Detalles del HTST
  • Tipo de pieza HTST: Flat Plate Exchanger
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1931
Intercambiador de calor de placas soldadas FlatPlate
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente