Intercambiador de calor de precisión Co Intercooler horizontal

Intercambiador de calor de precisión Co Intercooler horizontal

Intercooler horizontal con intercambiador de calor de precisión. Número de serie: 11421-2. Año de construcción: 1987. Presión de trabajo máxima permitida: 225 PSI a 200 F. Dimensiones estimadas del recipiente: 52 diámetro x 203 L. Capacidad estimada: 2185 galones.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP18
  • Fabricante: Precision Heat Exchanger Co
  • Número de serie: 11421-2
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 53
  • Longitud del tanque (pulgadas): 203
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 2,185
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 4406
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 225 PSI @ 200 F
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 207
  • Ancho (pulgadas): 61
  • Altura (pulgadas): 74
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Intercambiador de calor de precisión Co Intercooler horizontal

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente