Intercambiador de calor de superficie barrida Crepaco Rota-Pro

Intercambiador de calor de superficie barrida Crepaco Rota-Pro

Intercambiador de calor de superficie barrida Crepaco Rota-Pro. Número de serie: C-7850 (2HD672). Número de pedido: 39-36378. Dwg. Nº: 12B-P-385695. Área de superficie de calentamiento: 18 pies cuadrados. Se proporcionan camisas de cilindro ASME estándar para calentar con agua o vapor hasta 450 °F o enfriar con agua, salmuera, glicol u otros medios líquidos adecuados. Dimensiones del cilindro interior: 6 pulgadas de diámetro x 71 pulgadas de largo. Cilindro interior: acabado cromado sobre un cilindro de níquel. (36) Cuchillas raspadoras: 7-3/4 pulg. de largo x 3/4 pulg. de ancho. Los raspadores giratorios, con cuchillas raspadoras fijas, barren continuamente la superficie del cilindro para limpiar el producto, produciendo simultáneamente un nivel altamente deseable de mezcla y agitación del producto que contribuye a la consistencia en la identidad del producto final. Motor eléctrico Reliance, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 40-20 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de medios con una brida cuadrada de 5 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho que tiene (4) 5/8 pulgadas de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 3 pulg. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. accesorios roscados, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de medios con una brida cuadrada de 5 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho que tiene (4) 5/8 pulgadas de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies 4 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 72-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 57b
  • Fabricante: Crepaco
  • Número de serie: 4167
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 2
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 18
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 71
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: (36) Scraper blades: 7-3/4 in. L x 3/4 in.W. Rotating dashers, with fixed scraper blades, continuously sweep the cylinder surface clean of product, simultaneously producing a highly desirable level of product mixing and agitation contributing to consistency in final product identity.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (2) 1-1/2 in. dia. threaded fittings, (1) 2 in. dia. media port with a 5 in. L x 5 in. W square flange that has (4) 5/8 in. dia. attachment holes at a center-to-center distance of 3 in. Outlets: (2) 1-1/2 in. dia. threaded fittings, (1) 2 in. dia. media port with a 5 in. L x 5 in. W square flange that has (4) 5/8 in. dia. attachment holes at a center-to-center distance of 3 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 40-20
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 112
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 72.5
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie barrida Crepaco Rota-Pro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente