Intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm

Intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm

Intercambiadores de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm. Modelo: 6 x 9. Lado del producto MAWP: 300 PSI a 300 °F. MAWP del lado del medio: 250 PSI a 300 °F. MDMT: -30 °F a 100 PSI. Ejes concéntricos con (6) raspadores de 24 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. (2) Motores de CA Lincoln, 7-1/2 hp, 1165 rpm, 376 rpm (final), 230/460 V, 22/11 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Salida: (2) Línea S de 2 pulgadas para amoníaco. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto (ACN380).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC469.67
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: 6 x 9
  • Número de serie: HC2618NCC, HC2688NCC
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente