Intercambiador de calor de superficie raspada APV Crepaco 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada APV Crepaco 6 x 72

Intercambiador de Calor de Superficie Rascada APV Crepaco. Modelo: 1HRT672. Dimensiones aproximadas del barril: 6 pulgadas de diámetro x 6 pies de largo. MAWP: 150 psi a 650 °F. MDMT: 150 psi a -20 °F. Motor Sew-Eurodrive, 10 hp, 490/1980 rpm, 230/460 V, 26/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de velocidad variable Sew-Eurodrive, relación 5 y 14, 1410 lb/in, 490 y 1960 rpm de entrada, 95 y 380 rpm de salida. Los intercambiadores de calor de superficie raspada (SSHE) APV constan de un cilindro encamisado con un rociador giratorio que sostiene filas de cuchillas raspadoras. El producto se bombea a través del cilindro mientras el medio de calentamiento o enfriamiento circula entre el cilindro y la camisa. El medio puede ser vapor, agua o un refrigerante como amoníaco o freón. Utiliza (4) ruedas de 5 pulgadas para facilitar la maniobrabilidad y tiene una distancia al suelo de 1 pulgada. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (producto), (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Salidas: (2) 1/4 pulg. de diámetro. FNPT (alivio), (1) conector S-Line de 1-1/2 pulg. (producto), (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENAE63335.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 1HRT672
  • Número de serie: F-2853-1RT672
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada APV Crepaco 6 x 72
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente