Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Chemetron Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Chemetron Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Chemetron Votator: 6 x 72. El área de superficie es de 9,0 pies. Diseñado para hasta: 400 PSIG a 375 °F en el lado del producto y 150 PSIG a 375 °F en el lado de la chaqueta. Motor, 15 hp, 1180 rpm, 413 rpm (final), 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Los intercambiadores de calor de superficie raspada Votator pueden procesar prácticamente cualquier fluido o lodo bombeable: pueden cocinar, calentar, enfriar, congelar, pasteurizar, esterilizar, airear, mezclar, extruir, cristalizar, gelificar, plastificar, emulsionar o polimerizar. El diseño consta de un eje concéntrico con (24) aspas flotantes estándar de 6 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Controlador parcial. Entradas: (2) conector S-Line de 2 pulgadas (producto), (2) puerto roscado de 2 pulgadas (macho, medio). Salidas: (2) accesorios S-Line de 1-1/2 (producto), (2) puerto roscado de 2 pulgadas (macho, medio). Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 48-1/2 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC470.18a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 2
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 9
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 72
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: The design consists of a concentric shaft with (24) standard 6 in. L x 1-1/2 in. W floating blades.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (2) 2 in. S-Line fitting (product), (2) 2 in. threaded port (male, media). Outlets: (2) 1-1/2 S-Line fittings (product), (2) 2 in. threaded port (male, media)
  • MAWP (PSI a temperatura): Product Size: 400 PSIG @ 375 °F and Jacket Side: 150 PSIG @ 375 °F.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 413
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9
  • Ancho (pulgadas): 48.5
  • Altura (pulgadas): 68
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Chemetron Votator - 6 x 72
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente