Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 4 x 120

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 4 x 120

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 4 x 120. Modelo: 2C4120LA. Número de serie: 35711VA. MAWP de la chaqueta (lado del amoníaco): 100 psi a 100 °F. Shell MAWP (lado del amoníaco): 200 psi a 200 °F. Indicador líquido. (18) Rascadores de 13-1/2 pulgadas de largo x 2-3/4 pulgadas de ancho. Motor Baldor Standard-E, 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo (amoníaco), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios S-Line (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre (medios). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo (amoníaco), (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre (medios), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto). Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas (H13).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC282.15
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2C4120LA
  • Número de serie: 35711VA
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 4
  • Longitud del tubo (pulgadas): 120
  • Material del tubo: Copper
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: (18)13-1/2 in. L x 2-3/4 in. W scrapers.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 3/4 in. dia. tube (ammonia), (1) 2 in. dia. S-Line fittings (product), (1) 2 in. dia. copper tube (media). Outlets: (1) 2 in. dia. tube (ammonia), (1) 2 in. dia. copper tube (media), (1) 2 in. dia. S-line fittings (product)
  • MAWP (PSI a temperatura): Jacket (ammonia side): 100 psi @ 100 °F. Shell (ammonia side): 200 psi @ 200 °F.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.2/4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 18ZTC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 135
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 70
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 4 x 120
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente