Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72. Modelo: 2C672WA. Número de serie: 68-072-2. Eje concéntrico y cañón. Estas unidades fueron configuradas originalmente para usar 150 GPM de agua a 75°F en la camisa de un intercambiador de calor y 16 toneladas de amoníaco de expansión directa en la camisa del otro intercambiador de calor. Área de superficie de contacto: 9,0 pies cuadrados. Los intercambiadores de calor de superficie raspada Votator están diseñados para hasta 400 psig a 375 °F en el lado del producto y 150 psig a 375 °F en el lado de la camisa. Motor de marcapasos, 15 hp, 1180 rpm, 413 rpm finales, 230/460 V, 41,2/20,6 amperios, 60 Hz, trifásico. El tubo de transferencia de calor del Votator proporciona la conductividad térmica necesaria para manejar productos altamente viscosos. El espesor de la pared del tubo está diseñado con precisión para minimizar la resistencia a la transferencia de calor y al mismo tiempo maximizar la estabilidad estructural. Las aplicaciones típicas son calentar y enfriar salsa de queso, pudín, caRam Industriesel, carne deshuesada, alimentos para mascotas y productos de frutas. Medidor de parte baja. Medidor de corriente de porcentaje de carga del motor de General Electric. Entradas: (1) puerto de 2 pulg., (1) puerto roscado de 1-1/2. Salidas: (1) puerto de 2 pulg., (1) puerto roscado de 1-1/2 pulg., (1) puerto S-Line de 1-1/2 pulg., (1) puerto roscado de 1-1/2 pulg., Puerto roscado de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 9 pies. 5 pulgadas de largo x 4 pies. 4 pulgadas. Ancho x 6 pies. 6 pulgadas. H. (ACN900-68). MODA
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC373.37
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2C672WA
  • Número de serie: 68-072-2
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente