Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator®. Modelo: 2C672WA. Cilindro de transferencia de calor: 6 pulg. de diámetro. X 72 pulg. L. Eje concéntrico y cañón. Área de superficie de contacto: 9,0 pies cuadrados. Los intercambiadores de calor de superficie raspada Votator están diseñados para hasta 400 psig a 375 °F en el lado del producto y 150 psig a 375 °F en el lado de la camisa. Motor Marcapasos, 15 hp. El tubo de transferencia de calor del Votator proporciona la conductividad térmica necesaria para manejar productos altamente viscosos. Las aplicaciones típicas son calentar y enfriar salsa de queso, pudín, caRam Industriesel, carne deshuesada, alimentos para mascotas y productos de frutas. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC374.37
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2C672WA
  • Número de serie: 68-072-3
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente