Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72. Modelo: 2C672WA. Número de serie: 68-072-1. Eje concéntrico y cañón. Área de superficie de contacto: 9,0 pies cuadrados. Los intercambiadores de calor de superficie raspada Votator están diseñados para hasta 400 psig a 375 °F en el lado del producto y 150 psig a 375 °F en el lado de la camisa. Motor de marcapasos, 15 hp, 1180 rpm, 413 rpm finales, 230/460 V, 41,2/20,6 amperios, 60 Hz, trifásico. El tubo de transferencia de calor del Votator proporciona la conductividad térmica necesaria para manejar productos altamente viscosos. El espesor de la pared del tubo está diseñado con precisión para minimizar la resistencia a la transferencia de calor y al mismo tiempo maximizar la estabilidad estructural. Las aplicaciones típicas son calentar y enfriar salsa de queso, pudín, caRam Industriesel, carne deshuesada, alimentos para mascotas y productos de frutas. Entradas: (1) puerto de 2 pulg., (1) puerto roscado de 1-1/2. Salidas: (1) puerto de 2 pulg., (1) puerto roscado de 1-1/2 pulg., (1) puerto S-Line de 1-1/2 pulg., (1) puerto roscado de 1-1/2 pulg., Puerto roscado de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 116 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC375.43
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2C672WA
  • Número de serie: 68-072-1
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 2
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 9
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 72
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 2 in. port, (1) 1-1/2 threaded port. Outlets: (1) 2 in. port, (1)1-1/2 in. threaded port, (1) 1-1/2 in. S-Line, (1) 1-1/2 in. threaded port, 1/2 in. threaded port
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Pace Maker
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 413
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 41.2/20.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 116
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 86
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente