Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator. Modelo: 6SSHE. Área de superficie de contacto: 9 pies cuadrados. MAWP de carcasa: 400 PSI a 375 °F. MDMT de la carcasa: -20 °F a 400 PSI. MAWP de la chaqueta: 150 PSI a 375 °F. MDMT de la chaqueta: -20 °F a 150 PSI. Motor, 20 hp, 1155 rpm, 405 rpm (final), 230/460 voltios, 52/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Las aplicaciones típicas son calentar y enfriar salsa de queso, pudín, caRam Industriesel, carne deshuesada, alimentos para mascotas y productos de frutas. Poleas: (1) impulsora de 7 pulgadas, (2) impulsada de 1 pie y 7 pulgadas. Entradas/salidas: (2) puertos bridados de 2 pulg., (2) ACME de 1-1/2 pulg., (1) MNPT de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 9 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 6-5/8 pulgadas de ancho x 4 pies 6-1/2 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC411.21a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6SSHE
  • Número de serie: 89244HA
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente