Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator. Modelo: FP1A15. El Cherry-Burrell Votator ofrece cuchillas para raspar continuamente la superficie interior de la cámara de calentamiento. La acción de raspado continuo protege los alimentos de quemarse en la superficie de calentamiento. Las aplicaciones típicas son calentar y enfriar salsa de queso, pudín, caRam Industriesel, carne deshuesada, alimentos para mascotas y productos de frutas. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF506
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: FP1A15
  • Número de serie: 64-945
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 72
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: The CherryBurrell Votator offers blades to continuously scrape the inside surface of the heating chamber. The continuous scraping action protects foods from being burned on the heating surface.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 2 in. dia. port, (1) 3 in. dia. port. Outlets: (1) 2 in. dia. port. (1) 1 in. dia. port.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 95
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 31
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente