Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12

Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12

Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12. Modelo: XTW. S/N: 7709. Acero inoxidable 316. Dimensiones de la cámara: 3 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de largo. Eje concéntrico: 2-1/4 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de largo. (2) Raspadores de baquelita: 12 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho. Motor, 2 hp, 1800 rpm, 60 ciclos, trifásico. Transmisión eléctrica por engranajes de 4 velocidades Lima. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 3/4 pulg. NPT (hembra, producto). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 3/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto (GD).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM324.2a
  • Fabricante: Votator
  • Modelo: XTW
  • Número de serie: 7709
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente