Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12

Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12

Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12. Modelo: X1D. Número de serie: L303. Dimensiones de la cámara del tubo: 3 pulg. de diámetro x 12 pulg. de largo. Eje concéntrico: 1-3/4 pulg. de diámetro x 12 pulg. de largo. (2) Rascadores de baquelita: 12 pulg. de largo x 1 pulg. Motor WUS con módulo Varidrive . Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) rosca (macho) de 3/4 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) rosca de 3 pulg. de diámetro (hembra). Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto (GD)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM478.1
  • Fabricante: Votator
  • Modelo: X-I-D
  • Número de serie: 303
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 3
  • Longitud del tubo (pulgadas): 12
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: Concentric shaft: 1-3/4 in. diameter x 12 in. L. (2) Bakelite scrapers: 12 in. L x 1 in. W. U.S. Motor with Varidrive Module
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (female, jacket), (1) 3/4 in. diameter threaded (male). Outlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (female, jacket), (1) 3 in. diameter threaded (female).
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 35
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente