Intercambiador de calor de superficie raspada de dos barriles de acero inoxidable

Intercambiador de calor de superficie raspada de dos barriles de acero inoxidable

Intercambiador de calor de superficie raspada de dos cilindros de acero inoxidable. (2) 15 pulgadas de diámetro. x barriles de 10 L de 10 pies con (42) raspadores de baquelita de 1 pulgada de largo x 3 pulgadas de ancho. Configuración para enfriar con freón. (2) Motores Erole Marelli, 30 hp, 1507 rpm, 265/460 V 9,5/5,5 amperios, 60 hz. relación 10,4, rpm finales: 163. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de medios. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 13 pies 7 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RAAF142.93a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 2
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 15
  • Longitud del tubo (pulgadas): 130
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: (2) 15 in. dia. x 10 ft. 10 L barrels with (42) 1 in. L x 3 in. W bakelite scrapers. Setup for chilling with freon
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (2) 1-1/2 in. dia. NPT (male), (1) 2 in. dia. media port. Outlets: (2) 1-1/2 in. dia. NPT (male).
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Erole Marelli Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1507
  • Voltaje del motor: 265/460
  • Amperios de motor: 9.5/5.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 163
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 66
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada de dos barriles de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente