Intercambiador de calor de superficie raspada DeLaval Contherm

Intercambiador de calor de superficie raspada DeLaval Contherm

Intercambiador de calor de superficie raspada DeLaval Contherm. Modelo: 6 x 9 HC-NCC. Número de serie: HC2682NCC. Material de construcción del cilindro: níquel cromado. Rotor: diseño no escalonado y de construcción en acero inoxidable. Este es capaz de albergar 12 palas de variados materiales de construcción. Tipo de sello superior: doble mecánico con descarga de agua. Tipo de sello inferior: doble mecánico con descarga de agua. Puertos superior e inferior: 3 pulg. Diseño de cabezal superior e inferior: recto. Tipo de transmisión: accionada por correa con motor de 7-1/2 hp. Diseñado para usarse con refrigerante inundado (es decir, freón o amoníaco), con rangos de temperatura de trabajo de: - 30 °F a + 300 °F y una presión de trabajo máxima de: 300 psig (20 bar) del lado del producto y 250 psig (17 bar). ) del lado del medio, estos intercambiadores de calor de superficie raspada de Contherm están configurados específicamente para proporcionar un tratamiento eficiente y suave de variedades de productos o partículas sensibles al corte. Dimensiones totales: 15 pies. 11-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto (ACN500-83).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pWNDS679.50
  • Fabricante: DeLaval
  • Modelo: 6x9 HC-NCC
  • Número de serie: HC2682NCC
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada DeLaval Contherm
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente