Intercambiador de calor de superficie raspada Thermutator Cherry Burrell

Intercambiador de calor de superficie raspada Thermutator Cherry Burrell

Intercambiador de calor de superficie raspada Thermutator Cherry-Burrell. Modelo: SPL672L. (6) Termutador de tubo. Dimensiones aproximadas del barril: 6 pulgadas de diámetro x 6 pies de largo. Área de superficie de transferencia de calor: 9,0 pies cuadrados por tubo. El eje concéntrico está montado dentro de un tubo de transferencia de calor de níquel cromado. MAWP (tubo de producto): 400 psi a 400° F. Para uso con medios líquidos. (1) Baldor, (1) Leeson y (1) motor eléctrico Reliance, 20 hp, 1760 rpm, 575 V. Relación: 4,5:1. Rpm finales: 390. El Thermutator se utiliza para calentar o enfriar productos que no pueden ser procesados ​​continuamente por otro tipo de intercambiadores de calor. Productos que se usarían con esta aplicación: sensibles al calor, formadores de película, altamente viscosos, tienen un tamaño de partícula o una delicadeza que no pueden ser acomodados por otros intercambiadores de calor. Entradas: (1) tubo recto de 1 pulg., (6) 2 pulg. de diámetro. Ajuste de línea I. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1/4 pulg. de diámetro. tubo, (6) conector I-line de 2 pulg. Dimensiones totales: 10 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 7 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 9 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT001.120
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SPL672L
  • Número de serie: 1561
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada Thermutator Cherry Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente