Intercambiador de calor de superficie raspada Thermutator Cherry Burrell

Intercambiador de calor de superficie raspada Thermutator Cherry Burrell

Intercambiador de calor de superficie raspada Thermutator Cherry-Burrell. Modelo: 672L. (3) Termutador de tubo. Dimensiones aproximadas del barril: 6 pulgadas de diámetro x 6 pies de largo. Área de superficie de transferencia de calor: 9,0 pies cuadrados por tubo. Material de la hoja raspadora: Polisulfona (temperatura máxima de 250 °F). Eje concéntrico montado dentro de un tubo de transferencia de calor de níquel cromado. MAWP (tubo de producto): 400 psi a 400° F. Para uso con medios líquidos. (1) Motores eléctricos Reliance y (2) sin marca, 10 hp, 1750 rpm, 575 V. Relación: 4,5:1. Rpm finales: 388. El Thermutator se utiliza para calentar o enfriar productos que no pueden ser procesados ​​continuamente por otro tipo de intercambiadores de calor. Productos que se usarían con esta aplicación: sensibles al calor, formadores de película, altamente viscosos, tienen un tamaño de partícula o una delicadeza que no pueden ser acomodados por otros intercambiadores de calor. Entradas: (1) conector ACME de 2 pulgadas, (3) conector ACME de 2 pulgadas de diámetro. Ajuste de línea I. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo, (3) conector I-line de 2 pulg. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT003.50
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 672L
  • Número de serie: 826
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada Thermutator Cherry Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente