Intercambiador de calor de superficie raspada Votator Cherry Burrell

Intercambiador de calor de superficie raspada Votator Cherry Burrell

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator. Modelo: 2E672F. Número de serie: 35595VA-6. Los intercambiadores de calor de superficie raspada Votator están diseñados para hasta 400 psig a 375 °F en el lado del producto y 150 psig a 375 °F en el lado de la camisa. Motor Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 231 rpm finales, 230/460 V, 38,4/19,2 amperios, 60 Hz, trifásico. El tubo de transferencia de calor del Votator proporciona la conductividad térmica necesaria para manejar productos altamente viscosos. El espesor de la pared del tubo está diseñado con precisión para minimizar la resistencia a la transferencia de calor y al mismo tiempo maximizar la estabilidad estructural. Las aplicaciones típicas son calentar y enfriar salsa de queso, pudín, caRam Industriesel, carne deshuesada, alimentos para mascotas y productos de frutas. Entrada del tubo del producto: (1) puerto macho de asiento biselado de 2 pulg. Entrada de la chaqueta: (1) puerto bridado de diámetro interno de 2 ½ pulg. Salida de la chaqueta: (1) puerto con brida de DI de 2 pulg. Dimensiones totales: 12 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACF240.40
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2E672F
  • Número de serie: 35595VA-6
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada Votator Cherry Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente