Intercambiador de calor de superplacas Cherry Burrell

Intercambiador de calor de superplacas Cherry Burrell

Intercambiador de calor de superplacas Cherry Burrell. Modelo: C32. Número de serie: 46-1252. Construcción de acero inoxidable 304. Este intercambiador de calor consta de 27 placas. Entradas/Salidas: (1) 2-1/4 pulg. NPT, (1) 2-1/4 pulg. y (1) 2-1/2 pulg. Codo de 90 grados S-line. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP369.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: C32
  • Número de serie: 46-1252
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Intercambiador de calor de superplacas Cherry Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente