Intercambiador de calor de triple tubo corrugado de acero inoxidable - 15 tubos

Intercambiador de calor de triple tubo corrugado de acero inoxidable - 15 tubos

Intercambiador de calor de triple tubo corrugado de acero inoxidable - 15 tubos. Inicialmente utilizados en el procesamiento de alimentos, tienen superficies de contacto con el producto de acero inoxidable 316. Dimensiones del tubo exterior: 2-7/8 pulgadas de diámetro interior x 20 pies de largo, capacidad total de retención: 6,7 galones. Dimensiones del tubo intermedio: 2-11/64 pulgadas de diámetro interior x 20 pies de largo, capacidad total de retención: 3,8 galones. Dimensiones del tubo interior: ¾ ID x 20 pies L, capacidad total de retención: 0,5 galones. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (se reduce a 2 pulg.) Conexiones S-line, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (se reduce a 2 pulg.) Conexiones S-line, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 4 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto (ACN688).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT073.85
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de triple tubo corrugado de acero inoxidable - 15 tubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente