Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable APV 316 (3,5/3/2,5) - 10 tubos

Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable APV 316 (3,5/3/2,5) - 10 tubos

Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable APV 316 (3,5/3/2,5), 10 tubos. Espesor: 0,642 pulg. Dimensiones del tubo exterior: 3,5 pulg. DE. x 18 pies 9 pulgadas L, capacidad total de retención: 57,84 galones. Dimensiones del tubo intermedio: 3 pulgadas de diámetro exterior x 19 pies 2 pulgadas de largo, capacidad total de retención: 50,88 galones. Dimensiones del tubo interior: 2,5 pulgadas de diámetro exterior. x 19 pies 4 pulgadas L, capacidad total de retención: 24,24 galones. (2) Válvulas de control Fisher. Modelo: 54-24-588. S/N: 9611-123-7-3, 9611-123-7-1, rango de banco: 11-15 psi, clasificación de la carrocería: 250, carrocería: bronce, acabado: 316 SS. Dimensiones del marco: 16 pies de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (4) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 21 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PFGL001.91
  • Fabricante: APV
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable APV 316 (3,5/3/2,5) - 10 tubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente