Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier - 10 tubos

Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier - 10 tubos

Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier - 10 tubos. Espesor: 0,065 pulg. Tubo interior: 0,87 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 240 pulg. L, capacidad total de retención: 8 gal. Tubo intermedio: 1,37 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 235 pulg. L, capacidad total de retención: 10 gal. Tubo exterior: 1,86 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 220 pulg. L, capacidad total de retención: 12 gal. Tubos montados concéntricamente. En el proceso real, el medio de calentamiento o enfriamiento viaja en una dirección a través del tubo interior y a través del espacio anular entre los tubos intermedio y exterior. El producto fluye en dirección opuesta a través del espacio anular entre el tubo interior y el tubo intermedio. Esto produce una acción de contraflujo. De este contraflujo se obtiene una importante eficiencia en el intercambio de calor. Dimensiones del marco: 16 pies 7 pulgadas de largo x 47 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (4) accesorios de línea 'S' de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 21 pies de largo x 47 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 125.BI10
  • Fabricante: Feldmeier
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier - 10 tubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente