Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier 316, 14 tubos

Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier 316, 14 tubos

Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier 316, 14 tubos. Tubos de medios construidos con 304SS. Tubos del producto construidos en acero inoxidable 316. Grosor del tubo: 0,067 pulg. Tubo exterior: 4,0 pulg. de diámetro x 213 pulg. L, superficie de calentamiento: 18,59 pies cuadrados. Capacidad aproximada de líquido: 11,5 galones. Dimensiones del tubo intermedio: 3,0 pulg. de diámetro. x 234 pulgadas L, superficie de calentamiento: 15.32 pies cuadrados. Capacidad de líquido aproximada: 7 galones. Dimensiones del tubo interior: 1,5 pulgadas de diámetro. x 234 pulg. L, superficie de calentamiento: 7,66 pies cuadrados. Capacidad de líquido aproximada: 1,8 galones. Dimensiones del marco: 12 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Conexiones S-line (medios), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto). Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexiones S-line (medios), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios en S (producto). Dimensiones totales: 20 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATGP001.30
  • Fabricante: Feldmeier
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier 316, 14 tubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente