Intercambiador de calor de tubo en tubo corrugado Cherry-Burrell - 19 tubos

Intercambiador de calor de tubo en tubo corrugado Cherry-Burrell - 19 tubos

1993 Intercambiador de calor de tubo en tubo corrugado Cherry-Burrell - 19 tubos. Los tubos de producto y los tubos de medios están construidos con acero inoxidable 316. El marco está construido con tubos cuadrados de acero inoxidable 304. Esta unidad, configurada para funcionar con (5) tubos, se usó para elevar la temperatura del producto (crema de maíz) de 80 °F a 180 °F a un caudal de 90 gpm con un cambio de temperatura del medio (agua caliente) de 270 °F a 185ºF a un caudal de 220 gpm. Dimensiones del tubo interior: 4 pulgadas de diámetro. x 20 pies 1 pulg. L. Capacidad de retención: 11,8 galones. Dimensiones del tubo exterior: 6 pulg. de diámetro. x 19 pies 7 pulgadas L. Capacidad de retención: 15,05 galones. Espesor del tubo interior/exterior: 0,210 pulg. MAWP del lado de la carcasa: 200 psi a 200 °F. MAWP del lado de la chaqueta: 150 psi a 200 °F. Dimensiones del marco: 15 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto. Hay un estante disponible, con capacidad para colgar 8 tubos (falta un juego de barras para colgar). Dimensiones totales: 20 pies de largo x 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN717a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN202.120
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 1 x 21 TF20 6 / 4 – 20’ – 304 / 316 SOFT
  • Número de serie: 93251BA
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de tubo en tubo corrugado Cherry-Burrell - 19 tubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente