Intercambiador de calor de tubo en tubo de acero inoxidable

Intercambiador de calor de tubo en tubo de acero inoxidable

Intercambiador de calor de doble tubo. Sin clasificaciones de presión. Ideal para uso en laboratorio con agua como medio. Tamaños de tubo: 2,5 pulgadas de medio, 1,5 pulgadas de producto Longitud total del medio: 192 pulgadas. Área total de transferencia de calor: 6,28 pies cuadrados. Conexiones: (4) entradas de medios NPT de 1 pulgada, (4) salidas de medios NPT de 1 pulgada. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1311
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de tubo en tubo de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente