Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Chester-Jensen Co - 94,2 pies cuadrados

Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Chester-Jensen Co - 94,2 pies cuadrados

Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Chester-Jensen Co. Modelo/Tamaño: SV-20. Número de serie: 5620-C. Capacidad: 18,000 lbs/h (40 °F-90 °F), 20,000 lbs/h (85 °F-190 °F), 20,000 lbs/h (190 °F-230 °F). Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 24. Dimensiones del tubo: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 94,2 pies cuadrados. Volumen del tubo: 20 gal. Calentado con vapor y totalmente apto para CIP. El calentador Ste-Vac está diseñado específicamente para calentar leche y productos lácteos sin que se formen piedras de leche ni "quemaduras" en las superficies de calentamiento. Los calentadores Ste-vac se pueden utilizar en: producción de leche en polvo como precalentador, pasteurización de nata como pasteurizadores de alta temperatura y breve tiempo, precalentadores de leche líquida antes de entrar en pasteurizadores de cuba, procesamiento de mezclas de helado, precalentamiento leche para separadores y para pasteurizar leche en la producción de queso. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT (medio), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Alimentación de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.73
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: SV-20
  • Número de serie: 5620-C
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 94.2
  • Número de pases: 4
  • Material del tubo: 316 Stainless Steel
  • Número de tubos: 24
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 1.5
  • Longitud del tubo (pulgadas): 120
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 3-1/2 in. dia. FNPT fitting (media), (1) 1-1/2 in. dia. S-line infeed. Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. FNPT fitting, (1) 1-1/2 in. dia. S-line drain port.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 135
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 80
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Chester-Jensen Co - 94,2 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente