Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Lagrange Products

Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Lagrange Products

Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable de Lagrange Products. Modelo: 0564-2043. S/N: 226466. N.º de cliente 6235225. MAWP: 150 psi a 400ºF. MDMT: -20ºF a 150 psi. Número de tubos: 17. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 5 pies 2-1/2 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 11 pies cuadrados. Capacidad: 0,90 galones. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME (vapor). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 1 pulg. de diámetro. Racores NPT (vapor).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DLEC017B
  • Fabricante: Lagrange Products
  • Modelo: 0564-2043
  • Número de serie: 226466
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 11
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de tubos: 17
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.5
  • Longitud del tubo (pulgadas): 62.5
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 psi @ 400ºF
  • MDMT (temperatura a PSI): -20ºF @ 150
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. ACME fittings, (1) 1-1/2 in. dia. ACME fittings (steam).Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. ACME fittings, (1) 1 in. dia. NPT fittings (steam).
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Lagrange Products
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente