Intercambiador de calor de tubos y carcasa de amoníaco horizontal EL Nickell

Intercambiador de calor de tubos y carcasa de amoníaco horizontal EL Nickell

Intercambiador de calor de tubos y carcasa de amoníaco horizontal EL Nickell. S/N: 36953. Nat'l Bd: 34199. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20 °F a 250 psi. Entradas/salidas: (4) 1 pulg. de diámetro. puertos, (3) 4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 6 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 3 pies de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC047.
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 36953
Detalles de carcasa y tubo
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 34199
  • MAWP (PSI a temperatura): 250 psi @ 300 °F
  • MDMT (temperatura a PSI): -20 °F @ 250 psi
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (4) 1 in. dia. ports, (3) 4 in. dia. ports, (2) 6 in. dia. ports
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 216
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 67
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de tubos y carcasa de amoníaco horizontal EL Nickell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente