Intercambiador de calor de una etapa Stork

Intercambiador de calor de una etapa Stork

Intercambiador de calor de una etapa Stork. Número de máquina: 19955. Material de construcción: acero inoxidable 316. Dimensiones del tubo: 84 pies de largo x 3-1/2 pulgadas de diámetro. ½ pulg. de diámetro interior. tubos. Entradas/salidas: (3) ACME de 2 pulg., (1) puerto de tubería de 3 pulg., (1) FNPT de 1 pulg., (1) válvula de cierre FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 350.TGP361a.15
  • Fabricante: Stork
Detalles del HTST
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (3) 2 in. ACME, (1) 3 in. pipe port, (1) 1 in. FNPT, (1) 1 in. FNPT shut off valve
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 79
  • Altura (pulgadas): 94
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
Intercambiador de calor de una etapa Stork
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente