Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval

Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval

1996 Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval. S/N 22264, Junta Nacional 15845. Dimensiones del barril: 24 pulg. de diámetro x 64 pulg. L. Salidas:(2) 3 pulg.; (2) MAWP de 2 pulgadas: 75 psi a 150 °F. MDMT: 20 °F a 75 psi. Área de superficie: 180 pies cuadrados. Intercambiador de calor en espiral. Tipo 1-H. Material de la cabeza: SA-516-70. Material de la carcasa: SA-240-311L. Entrada: 3 pulg.; Cara de 3 pulgadas. Salida: 2 pulg. THK 0,81 pulg.; THK 0,105 pulgadas. Los espacios son de 1 pulgada en los lados del producto y del medio.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 85.PF826.5
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 22264
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente