Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval de 40 pulgadas

Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval de 40 pulgadas

2000 Alfa Laval Intercambiador de calor en espiral de 40 pulgadas. Modelo: 1-V. S/N: 23913. Superficie de transferencia de calor: 305 pies cuadrados. MAWP: 270 psi a 435 °F. MDMT: 20 °F a 270 psi. Material de la cabeza: SA-516-7. Grosor de la cabeza: 2,64 pulgadas. Material de la carcasa: SA-240,304/304L. Espesor de la carcasa: 0,3125 pulg. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 5 pulg. y (4) orificios pasantes de 3/4 a distancias entre centros de 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de producto con una brida de 8 pulg. y (8) orificios pasantes de 3/4 a distancias entre centros de 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. puerto chaqueta con una brida de 8 pulg. y (8) orificios pasantes de 3/4 a distancias entre centros de 2-1/2 pulg. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 5 pulg. y (4) orificios pasantes de 3/4 a distancias entre centros de 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de producto con una brida de 8 pulg. y (8) orificios pasantes de 3/4 a distancias entre centros de 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de chaqueta con una brida de 8 pulgadas y (8) orificios pasantes de 3/4 a distancias entre centros de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales (intercambiador de calor en espiral): 54 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 38 pulgadas. H. Dimensiones totales (montado en el marco): 68 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNCC124.29a
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: 1-V
  • Número de serie: 23913
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval de 40 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente