Intercambiador de calor estilo placa de película descendente Turbo Ice Refrigeration serie HTD

Intercambiador de calor estilo placa de película descendente Turbo Ice Refrigeration serie HTD

1990 Intercambiador de calor estilo placa de película descendente de la serie HTD de Turbo Refrigeration. Modelo: HTDF481206 DX. S/N: 901220. Caudal: 200 GPM. Potencia de entrada: 50 CV. Carga de refrigeración: 42 toneladas. Refrigerante: R22-DX. Temperatura del refrigerante: 26 °F. Tamaño de placa estándar: (6) 48 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto. Fluido: agua (temperatura encendida: 41 °F, temperatura apagada: 36 °F). Capacidad del depósito: 500 galones. Las unidades de la serie HTD (alta diferencia de temperatura) se utilizan cuando los fluidos se calientan o enfrían en grandes diferencias de temperatura que van de 5 a 60 °F. Incluye tanque de sumidero aislado. Acceso por doble puerta delantera y trasera. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos (refrigerante), (1) 3 pulg. de diámetro. tubo de cobre (suministro de agua). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubos (succión de refrigerante), (1) 5 pulg. NPT (macho, bomba), (1) 5 pulg. de diámetro. NPT (macho, rebosadero). Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENAE63334.
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: HTDF481206 DX.
  • Número de serie: 901220
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor estilo placa de película descendente Turbo Ice Refrigeration serie HTD
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente