Intercambiador de calor ITT Bell & Gossett GPX - 16,4 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor ITT Bell & Gossett GPX - 16,4 pies cuadrados. Pie.

1995 Intercambiador de calor ITT Bell & Gossett GPX. Modelo: GPX151-013. Número de serie: 95A54218-01. Número de pieza: 5-635-21-013-007. Nacional. Bd. No: 42365. (12) Placas de acero inoxidable 316. Área de superficie de transferencia de calor de la placa: 16,4 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 2 pies 5-1/4 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho. MAWP del lado frío y caliente: 150 psi a 230 °F. MDMT del lado frío y caliente: 32°F a 150 psi. Entradas/salidas: (4) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0842.4
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: GPX151-013
  • Número de serie: 95A54218-01
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 16.4
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 12
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 42365
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 psi @ 230°F
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (4) 2 in. S-line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 19.5
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
Intercambiador de calor ITT Bell & Gossett GPX - 16,4 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente