Intercambiador de calor Mueller

Intercambiador de calor Mueller

Intercambiador de calor de placas Mueller. Modelo: AT20C-20. S/N: 141935. Número de placas de acero inoxidable: 20. Superficie de transferencia de calor: 80 pies cuadrados. Flujo máximo típico: 450 gpm (agua). Presión máxima de trabajo: 100 psi. Temperatura máxima de trabajo: 25 °F. Longitud máxima del paquete de placas: 3,13 pulgadas. Longitud mínima del paquete de placas: 2,88 pulgadas. El Accu-Therm es un intercambiador de calor compacto que consta de placas de transferencia de calor en relieve con juntas perimetrales para contener la presión y controlar el flujo de cada medio. Las placas Accu-Therm garantizan una alta eficiencia térmica, una distribución uniforme del fluido, una contaminación mínima y la idoneidad para una clasificación de presión diferencial completa. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. caliente, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. frío. Salidas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro caliente, 2-1/2 pulgadas de diámetro. frío. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 39-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA1622.1a
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: AT20C-20
  • Número de serie: 141935
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor Mueller
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente