Intercambiador de calor multitubular Tetra Pak Spiraflo

Intercambiador de calor multitubular Tetra Pak Spiraflo

VENTA PENDIENTE Intercambiador de Calor Multitubos Tetra Pak Spiraflo HTST. Modelo: MTR 154/19x25c-6-2/2. (9) 7 pulgadas de diámetro. x tubos de 20 pies L. El conjunto de módulos de intercambiador multitubular consta de: sección de calentador I, (2) módulos MT 154/19x25c-6 (caudales: 150 gpm/260 gpm) y sección de regeneración II, MTR 154/19x25c-6 (caudales: 150 gpm/150 gpm). El conjunto de intercambio de calor viene completo con todas las piezas húmedas del producto construidas con acero inoxidable AISI 316, conexiones soldadas a tope de 4 pulgadas en los lados del producto, material de junta en caucho EPDM y un marco de base independiente. Esta unidad se instaló anteriormente con Cargill Juice en su línea de procesamiento de jugo de naranja. Entradas/Salidas: (5) puertos S-Line de 4 pulgadas, (1) puerto S-Line de 3 pulgadas. (19) Tubos internos de ¾ pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 22 pies 1 pulg. de largo x 3 pies 1 ½ pulg. de ancho x 7 pies 4 pulg. de alto (ACN1640).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF396.50
  • Fabricante: Tetra Pak
  • Modelo: MTR 154/19x25c-6-2/2
  • Número de serie: 183262
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor multitubular Tetra Pak Spiraflo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente