Intercambiador de calor raspado de superficie Alfa Laval Contherm 6x9 Votator

Intercambiador de calor raspado de superficie Alfa Laval Contherm 6x9 Votator

(2) Intercambiadores de calor de superficie raspada horizontales Alfa Laval Contherm. Impulsado por dos motores TEFC Lincoln AC de 15 HP, 230/460 Voltios. Certificado por Alfa-Laval Inc. Modelo: 6X9. Año de construcción: 1988. Presión de trabajo máxima permitida de la cámara del producto de 300 PSI a 600 F. Presión de trabajo máxima permitida de la cámara de medios de 250 PSI a 600 F. Temperatura mínima del metal de diseño de -20 F a 100 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAFV01
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: 6x9
  • Número de serie: HC4293SPN, HC4211SPN
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 2
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 108
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: Shaft Dimensions(in): 75in. Metal Blades.
  • Descripción de entradas y salidas: Gas Inlet: 2 in.Tri-Clamp. Product: 3 in. Tri-Clamp.
  • MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 600 F.
  • MAWT (temperatura a PSI): 250 PSI @ 600 F
  • MDMT (temperatura a PSI): -20 F @ 100 PSI.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Two belt-driven Lincoln TEFC AC Motors. Power Source: 15 HP, RPM: 1170, Frame: 284T, Volts: 230/460, Ph: 3, Hz: 60, Amps: 42/21.
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1,170
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 42/21
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 284T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 98
  • Ancho (pulgadas): 75
  • Altura (pulgadas): 59
  • Peso libras): 2,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1988
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing front head and port orientation.
Intercambiador de calor raspado de superficie Alfa Laval Contherm 6x9 Votator

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente