Intercambiador de calor Xchanger AA-1000

Intercambiador de calor Xchanger AA-1000

Intercambiador de calor Xchanger. Modelo: AA-1000. Número de serie: 0706-B9967. Motor: 2 HP, trifásico. Tamaños de puerto: 5 pulgadas. (ACN49)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMPM069.1a
  • Fabricante: X-Changer, Inc.
  • Modelo: AA-1000
  • Número de serie: 0706-B9967
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor Xchanger AA-1000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente