Intercambiador de calor/evaporador de superficie raspada Groen

Intercambiador de calor/evaporador de superficie raspada Groen

1998-99 Intercambiador de calor/evaporador de superficie raspada Groen. Modelo DR-4284. Número de serie: 02003-1. Nat'l Bd: 140110. Dwg No: D9515-4 y D6796-39. Diseñado para calentar, enfriar o concentrar una amplia variedad de productos, incluidos productos altamente viscosos o sensibles al calor como caRam Industriesel. Área de superficie de transferencia de calor: 88 pies cuadrados. MAWP: @ 353 °F: 120 psi. MDMT a 120 psi: -20 °F. Motor Sew-Eurodrive, 5 hp, 1680 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de velocidad variable Sew-Eurodrive Varimot, relación 20,91, 395-1973 rpm (entrada), 19-95 rpm (salida), 2910 lb-pulg de torsión. Entradas: (8) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubos (chaqueta), (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 12 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (8) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubos (chaqueta), (1) 6 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (4) 9 pulg. de diámetro. puertos (intercambiador de calor). Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 110 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFLQ001.
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: DR-4284
  • Número de serie: 02003-1
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor/evaporador de superficie raspada Groen
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente