Intercambiador de calor/evaporador de tubos de película delgada de acero inoxidable Lee Industries - 9,4 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor/evaporador de tubos de película delgada de acero inoxidable Lee Industries - 9,4 pies cuadrados. Pie.

2001 Intercambiador de calor/evaporador de tubos de película delgada de Lee Industries. Modelo: E-372-R4. Capacidad de rendimiento aproximada: 90 gph dependiendo de la temperatura, presión y porcentaje de sólidos del producto. Área total de transferencia de calor: 9.4 pies cuadrados. Materiales de construcción: acero inoxidable con clasificación sanitaria de contacto de producto No. 4 aprobada por el USDA. Chaqueta MAWP: 150 PSI a 353ºF. Chaqueta MDMT: -20ºF a 150 PSI. 3 pulgadas de diámetro. eje. Las aplicaciones incluyen los almidones para cocinar. Entradas/salidas: (3) 1 pulg. MNPT, (1) 1-1/2 pulg. MNPT, (1) 1 pulg. FNPT, (1) ¾ pulg. FNPT. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN88).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMN064.25
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Modelo: E-372-R4
  • Número de serie: 18167-1-1
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor/evaporador de tubos de película delgada de acero inoxidable Lee Industries - 9,4 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente