Intercambiadores de calor con marco de placas APV Crepaco

Intercambiadores de calor con marco de placas APV Crepaco

Intercambiador de calor de marco de placas APV Crepaco. Modelo: R55-B. Tamaños de puerto: 3-3/4 pulg. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulg. de largo x 1 pie 10 pulg. de ancho x 6 pies 9 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA2098.15-01
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R55-B
  • Número de serie: 24201-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 100
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 81
Detalles adicionales del producto
Intercambiadores de calor con marco de placas APV Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente