Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable de 5 pasos - 1200 pies cuadrados

Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable de 5 pasos - 1200 pies cuadrados

(3) Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable de 5 pasos. (153) 1-1/2 pulg. de diámetro. x tubos múltiples de 20 pies de largo. Superficie de transferencia de calor: aprox. 1200 pies cuadrados. Grosor de la cubierta frontal: 1 pulg. Grosor de la pared: 0,055 pulg. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de producto, (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto bridado para medios. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de producto, (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto bridado para medios. Dimensiones totales: 22 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies de alto. FAD

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2013.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable de 5 pasos - 1200 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente