Intercambiadores de calor de placas soldadas FlatPlate

Intercambiadores de calor de placas soldadas FlatPlate

(2) Intercambiadores de calor de placas soldadas FlatPlate de 2006. Modelo: CH30. S/N: A070CC31006005 y A070CC31006006. Número de placas: 70. Superficie de transferencia de calor: 87,5 pies cuadrados. Lado de volumen A/B: 2,17/2,24 galones. MAWP: 450 psi. MDMT: 350°F. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión NPT, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión NPT, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 2 pies 3-3/4 pulgadas de alto (ACN39a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN205B
  • Fabricante: FlatPlate
  • Modelo: CH30
  • Número de serie: A070CC31006005, A070CC31006006
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiadores de calor de placas soldadas FlatPlate
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente